[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース

[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース - iFace

小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース
スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。
今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!
別売りのiPhoneケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・傷に強い
・安心のiFaceの耐衝撃性
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
・豊富なカラーバリエーション
・2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともOK(複数購入していただく必要があります)
・バリエはパステルカラー、Standardカラー、Cafeカラー、KUSUMI(くすみ)カラー、Metallicカラー
スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ローズゴールド、シャイニーレッドは光沢仕様。
パステルシリーズ、くすみシリーズ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。
<取り外し方法>
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。

材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金質量(g)AirPods Pro第1/第2世代:約32、AirPods第3世代:約27対応機種AirPods第3世代 / AirPodsPro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C)寸法(cm)AirPods Pro第1/第2世代:約縦5.7×横7.4×厚2.7、AirPods第3世代:約縦5.6×横6.8×厚2.6、カラビナ:約縦3.0×横3.0内容量1個
注意
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※本製品ご使用における人体・AirPods本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※AirPods本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※AirPods本体は付属しておりません。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品装着時、充電ケースのストラップホールはご使用いただけません。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※パッケージの開封時や開封後の開口部に触れる際は、怪我をしないよう十分注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像1961019741-986899パステルピンク
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1961020641-986905パステルピンク/ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1961023141-986929パステルブルー/ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
1961021541-986912パステルブルー
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする