JURA
全自動コーヒーマシン Full Metropolitan Black
仕様
メニュー数:2
色
ブラック
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
幅(cm)
27.1
容量(g)
豆:125
水タンク容量(L)
1.1
高さ(cm)
32.3
奥行き(cm)
44.5
内容量
1台(8.4kg)
関連資料:
(4.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594167
Full Metropolitan Black
オープン
¥
131,800
¥
144,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください