JURA
Cool contol 1L
色
ブラック
容量(L)
1
電源(V)
100
消費電力(W)
25
幅(cm)
14.5
高さ(cm)
22.5
奥行き(cm)
21.7
内容量
1個(2.4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594219
-
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった