JURA
家庭用全自動コーヒーマシン E6
仕様
メニュー数:9
色
ブラック
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
幅(cm)
28
容量(g)
豆:280
方式
エスプレッソ
高さ(cm)
35.1
奥行き(cm)
44.6
水タンク容量(mL)
1900
内容量
1台(9kg)
関連資料:
(6.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594176
E6
オープン
¥
158,000
¥
173,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください