JURA
全自動コーヒーマシン X10
仕様
メニュー数:35
色
ダークイノックス
電源(V)
100
消費電力(W)
1250
タンク容量(L)
約5
幅(cm)
37.3
容量(g)
豆:500
方式
エスプレッソ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
46.1
内容量
1台(14kg)
関連資料:
(2.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19594201
X10
オープン
¥
794,000
¥
873,400
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった