曜日別特売

パネル捜査官

パネル捜査官 - エンズパネル捜査官 - エンズパネル捜査官 - エンズパネル捜査官 - エンズパネル捜査官 - エンズ

指紋や汚れを付きにくくコーティングします!
付いた汚れも簡単に除去!
ナビ画面・スマホ・ガラス全般・ピアノブラックパーツ・ゲーム機・鏡など、マルチに使える超万能タイプ
【3ステップの簡単施行】
1.付属のクロスに本剤を吹き付ける
2.本剤を塗布したクロスで内窓やナビ画面などをムラなく拭き広げる
3.時間を置かずキレイな乾いたクロスで完全に拭き取って施工完了
※もしムラになった場合は、再度上記施工を行うだけでOK!

用途自動車内窓及びガラスの汚れ除去と薄膜コーティング付属品クロス成分特殊樹脂、シリコーンレジン、海面活性剤危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19597509EN0250
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
19597518EN03300
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする