トゥルーパルス200i

トゥルーパルス200i - レーザーテクノロジートゥルーパルス200i - レーザーテクノロジートゥルーパルス200i - レーザーテクノロジートゥルーパルス200i - レーザーテクノロジー
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196102857005850
396,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする