柏田製作所
牛コンピ3本指耐熱手袋
ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。
「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途
熔接・炉前作業
色
イエロー+グレー
材質(インナー)
本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布
寸法(高さH×幅W)(mm)
フリーサイズ:280×130
材質(アウター)
本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611938
3003
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください