曜日別特売

アラミドカーボンアルミ5本指

アラミドカーボンアルミ5本指 - 柏田製作所

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。
「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。

用途熔接・炉前作業シルバー+グレー材質(インナー)掌側:綿張り2.1mm厚カーボンフェルト/甲側:綿張り4.0mm厚カーボンフェルト寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:380×150材質(アウター)掌:牛床革、甲・袖:アラミドカーボンアルミ内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611956AK-506
オープン
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする