曜日別特売

カーゴネット

カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)カーゴネット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6108-L
高弾性のあるラテックスコアを使用したナイロンロープで作られている、3D U ACEのカーゴネットは軽量で丈夫です。
販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Lサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはL。伸ばさず広げた時のサイズは120×90cmです。
色[カラー]:ブラック
サイズ:伸ばさず広げた時のサイズは120×90cmです。
材質[素材]:高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。

仕様関連商品:品番:6126L-BK,6126L-CB,6126L-RG材質高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。ブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケット(Lサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはL。型番6108寸法(cm)伸ばさず広げた時:120×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196117196108-L
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする