勝星産業
防寒足カバー
中綿入りの防寒タイプの足カバーです
撥水生地で足元をガードします
センタータックで着用中のズレを抑えます
用途
寒冷地での屋外作業、冬場の屋外作業など
全長(cm)
51
素材
ナイロン【裏地】ポリエステル【中綿】ポリエステル
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610748
AS-800
ネイビー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
19610757
AS-800
カーキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください