曜日別特売

ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード

ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード - ACE GLOVE(エースグローブ)

化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。

用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610626AG7470S810.2
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
19610635AG7470M8.210.7
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
19610651AG7470L911.5
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
19610660AG7470LL9.513
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする