ポータブル電源 めっさエネル

ポータブル電源 めっさエネル - 日動工業ポータブル電源 めっさエネル - 日動工業

大容量1000Wのポータブル電源です。
アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。
50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。
パススルー機能、EPS機能搭載。
安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。

仕様屋内用付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2内容量1台
関連資料:(1.1MB)
注意
※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。

※UPS機能はありません。
※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置しておくと過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610301LPE-E2000LN
200,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする