曜日別特売

ターポリンエマージェンシーリュック

ターポリンエマージェンシーリュック - エピオスターポリンエマージェンシーリュック - エピオスターポリンエマージェンシーリュック - エピオスターポリンエマージェンシーリュック - エピオスターポリンエマージェンシーリュック - エピオス

撥水性に優れたターポリン素材を使用した防災バッグ。水の侵入を防ぐ止水ファスナー採用。正面と肩ベルトには反射テープ付き。暗所で光る蓄光プリント付き。

用途水の侵入を防ぐ止水ファスナー採用。反射テープ付き(前面・肩ベルト)。停電時や夜間の避難所などの暗所で役立つ蓄光プリントあり。ホイッスル付きチェストベルト採用。カラビナを通せるデイジーチェーン仕様。材質ポリエステル・PVCサイズ(mm)300×120×400内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196103467763
10,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国21¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方21¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする