曜日別特売

ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ

ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ - Hamee(ハミィ)

やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止
「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。
リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。
色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!
・指を通して落下防止に
・柔らかいシリコン素材のリング
・指が痛くなりづらい
・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK

材質シリコン本体質量(g)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む)内径(Φcm)【リング】2.2内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品に過度な力や重みが加わると破損することがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※パッケージの開封時や開封後の開口部に触れる際は、怪我をしないよう十分注意してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像19611360669-985205ミッキーアイコン/ブラック
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19611369669-985212ミッキーアイコン/ピンク
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19611387669-985236ミッキーアイコン/グリーン
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19611396669-985243ミッキーアイコン/パープル
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
19611378669-985229ミッキーアイコン/ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
19611405669-985250ミッキーアイコン/ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする