水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
「ディズニーキャラクター」デザインが新登場
水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!
防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。
・スティッチ/総柄:色々なポーズの「スティッチ」がぎゅっと詰まった総柄デザイン
防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍