曜日別特売

[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ

[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ - DIVAID[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ - DIVAID[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ - DIVAID[各種スマートフォン対応]ディズニーキャラクター/DIVAID フローティング防水ケース ワイドサイズ ショルダーストラップ - DIVAID

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
「ディズニーキャラクター」デザインが新登場
水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!
防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。
・ラプンツェル:長い髪を翻して立つ「ラプンツェル」の姿を繊細なタッチで手書き風にデザイン
防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍

材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチールラプンツェル質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納可能サイズ】17×8.5×1.2以下防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×11.5×1.7【カラビナ】6.1×2.9×0.5画面サイズ【対応】16.6×7.7cm以下水温(℃)0~45ストラップ長さ(cm)74~135浮力(g)350内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品をご使用になる前に、必ず台紙に記載の「装着方法」「浸水確認方法」に従い浸水がないことを確認してください。
※製品内部に水滴が確認された場合は、ただちに使用を中止してください。
※装着するスマートフォン(静電容量式タッチパネル)の仕様上、画面に水滴が付着していたり多量の水が乗っている状態では操作できません。また、機器本体に画面保護フィルム等を貼った状態ではご使用できない場合があります。
※ホームボタンのあるiPhoneの場合はボタンが反応しなくなるため、「Assistive Touch 機能」を設定してご使用ください。
※*[設定]→[一般]→[アクセシビリティ]→[タッチ]→[AssistiveTouch]をオン
※OSバージョンによって設定手順が異なります。
※本製品の浮力目安は約350gです。スマートフォン重量によっては水に浮かない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611168697-990568
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする