MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ
長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。
MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。
今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!
別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
・画面とカメラを守るフチ高設計
・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。
・ケースをつけたままMagSafe充電に対応
・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。