曜日別特売

プラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット

プラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフプラコーン1200 丸型ベース 簡易固定アンカーセット - サンセルフ

車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。
支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 丸型ベース部200mm 簡易固定アンカーによる4点固定タイプです。
※付属品 簡易固定アンカー4本

材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン質量(kg)(約)1.2支柱部 赤 ベース部 黒高さ(mm)(約)1200太さ(mm)支柱:(約)70径(mm)ベース部:(約)200内容量1本
注意
※簡易固定アンカーはアスファルト面 コンクリート面に施工可能です。
※簡易固定式につき定期的な固定ボルトのゆるみなどを確認ください。状況に応じてエポキシ接着剤併用も推奨しています。
※リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。
※設置の際は安全に使用できる場所での使用を考慮ください。必ず付属の説明書通りの施工をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611920PC-1200
6,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする