曜日別特売
モノタロウ

マグネットクリップ 目玉クリップ付き

マグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付き - モノタロウ
(3件のレビュー)

強力なスチール製マグネットクリップです。
異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。

用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質シルバータイプ目玉材質(磁石)異方性フェライト磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ幅(mm)
保持枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19612218MC-MDM130×39×2430A4普通紙:約50枚
109
120(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月上旬
19612227MC-MDM251×51×3551A4普通紙:約60枚
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19612218MC-MDM107576957CR-MG32-SLMC-MDM1 ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品] 07576957ニューマグネット・クリップクラウン[事務用品]1個
149
税込164
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 家庭用
サービス業

買い物のついでに買いましたが、洗濯機の横っ腹に付けて便利に使っています。

2026-01-20
用途: 書類整理
北原電子株式会社製造業

書類を整理するのに役立っています。
使い勝手が良いです。

2025-12-13
用途: 書類確認用
電気・ガス・熱供給・水道業

クルップ付はよかったのですが、類似品でマグネットフックぐらいの磁力があると落ちなくていいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする