曜日別特売

7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション - carrozzeria7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション - carrozzeria

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。
使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。
また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。
楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。

付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19612891AVIC-RW522本体取付:206×104×161、GPSアンテナ:33×36×14
88,400
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19612900AVIC-RZ522本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14
88,400
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする