オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。
使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。
また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。
楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed内容量1台