バランスパックネオSOFTBOX S/30号

バランスパックネオSOFTBOX S/30号 - オルディバランスパックネオSOFTBOX S/30号 - オルディバランスパックネオSOFTBOX S/30号 - オルディ

ソフトなフィルムでコンパクト包装した増量タイプの手提げ袋です。
エンボス加工で袋の口が開けやすく、マチ付きで入れやすい手提げ袋です。
500mlのペットボトルが約4本入る大きさです。

仕様乳白 400P材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.012寸法(mm)300(180+120)×370乳白内容量1袋(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613426BPNSB-ST-400
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする