曜日別特売

ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm

ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm - オルディネオパック7 規格袋 9号 0.007mm - オルディネオパック7 規格袋 9号 0.007mm - オルディ

そのまま置いて使える取出しタイプの食品保存袋

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.007寸法(mm)150×250半透明内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613365-
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする