曜日別特売

食品用ポリ袋 45L 0.03mm

食品用ポリ袋 45L 0.03mm - オルディ食品用ポリ袋 45L 0.03mm - オルディ食品用ポリ袋 45L 0.03mm - オルディ

食品工場・ホテル・飲食店等で、食品の安全・衛生対策に使用できる食品用ポリ袋です。
取り出し口に青色が付いているので食品に混入したときも発見しやすくなっています。

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800透明内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613408-
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする