ミツギロン
プラチェーン
プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用
トラスコ品番
126-1932
材質
PE
質量(kg)
4.2
色
イエロー
長さ(m)
50
チェーン径(Φmm)
6
径(mm)
6
TKG品番
9-2529-1801
TKG品番(2017)
6-2324-1801
内容量
1セット(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19612997
SF12
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません