ミツギロン
スライドバー
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
273-5466
材質
パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチ
色
イエロー/ブラック
質量(g)
480
長さ(m)
1.3~2.0
パイプ径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(40個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613076
SLB-YB
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません