ミツギロン
アニマルパンチ
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。
赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵され
用途
防獣対策予防に。
トラスコ品番
448-7541
幅(mm)
80
材質/仕上
ABS、PC
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
奥行(mm)
80
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
内容量
1セット(100個)
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613295
EG-58
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません