ミツギロン
埋設物標識シート
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。
メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質
ポリエチレンクロス
質量(kg)
2
タイプ
2倍折込
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
穴数
(水抜き穴)無し
内容量
1セット(16個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613015
D150W
下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい。
150
50
茶
868-2857
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19613031
W150W
水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。
150
50
青
866-6377
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません