ミツギロン
標識シート ガス用 150mmS
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
耐油性
試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性
脆化温度-100以下。
材質
PE
色
緑
仕様
【折込率】シングル
トラスコ品番
868-2892
幅(mm)
150
質量(kg)
1
種類
ガス用
長さ(m)
50
耐薬品性
硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐久性
ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
内容量
1セット(24個)
注意
※2甲以上で出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613225
G150S
150
50
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません