洗濯機カバー ワイド

洗濯機カバー ワイド - ミツギロン

洗濯機を雨やホコリから守るカバー。
寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。
カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。
ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。
全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。

材質(本体)ポリエステル質量(g)196寸法(cm)洗濯機周囲:210~260高さ(cm)75材質(面ファスナー)PA 天然材質(ボタン)PVC内容量1セット(60個)
注意
※斜めドラム洗濯機、タテ型洗濯乾燥機には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613286SK-33
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする