ミツギロン
バリストン オレンジ
注水式の重石です。(満水時10kg)
持ち運びに便利な取手付です。
水または砂を入れて使用します。
用途
各種看板等・バリケードの重り。
色
イエロー
トラスコ品番
329-8744
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×165×175
内容量
1セット(20台)
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613241
SF-22
480
510×165×175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません