バリストン グリーン

バリストン グリーン - ミツギロン

注水式の重石です。(満水時10kg)
持ち運びに便利な取手付です。
水または砂を入れて使用します。

用途各種看板等・バリケードの重り。グリーントラスコ品番389-4355材質ポリエチレン(PE)質量(g)480間口W×奥行D×高さH(mm)510×165×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175内容量1セット(20台)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613250SF-22480510×165×175
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする