曜日別特売

ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー

ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mmサイズ14型ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570表面処理ノングレア最大消費電力(W)7コントラスト比1500:1表示色約1670万色解像度1920×1200視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~118kHz走査周波数(垂直)56Hz~60HzケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614309P1425
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする