曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック - Dell Technologies液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
走査周波数(水平)
走査周波数(垂直)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614248E2225HM標準:11.9、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3スタンド・ケーブル含む:2920 スタンド・ケーブル除く:2290491.86×171.00×376.88(スタンド含む)、491.86×50.37×288.60(スタンド除く)30kHz~83kHz、30kHz~110kHz (HDMI 1.4)、30kHz~110kHz (DisplayPort 1.2)48Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48 Hz~100 Hz (DisplayPort 1.2.)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19614431E2225HSM標準:11.4、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3スタンド・ケーブル含む:4110 スタンド・ケーブル除く:2260492.06×211.60×伸長時:468.59/収縮時:348.07(スタンド含む)、492.06×54.33×288.93(スタンド除く)30kHz~82kHz、30kHz~110kHz (HDMI 1.4)、30kHz~110kHz (DisplayPort 1.2)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする