曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケーブル
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613837E2425HSM標準:12.10、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3スタンド・ケーブル含む:4660 スタンド・ケーブル除く:2810スタンド含む:538.64×211.60×伸長時:485.77/収縮時:355.77、スタンド除く:538.64×53.54×324.21電源ケーブル、HDMIケーブル × 1(1.8m)あり(内蔵デュアル2Wスピーカー)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19613846E2425HM標準:14.30、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3スタンド・ケーブル含む:3600 スタンド・ケーブル除く:2810スタンド含む:538.64×171.00×412.35×、スタンド除く:538.64×47.70×324.21電源ケーブル、HDMIケーブル × 1、DisplayPort-DisplayPortケーブル × 1(1.8m)なし
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする