標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)黒画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4内容量1台