液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト

液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト - EIZO

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。

仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614221EV2410R-WT
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする