曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:14.80W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●スリープ時消費電力:0.3W●TCO:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●応答速度(G to G):8msピッチ0.3114 mm× 0.3114 mm電源AC100-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4550 スタンド・ケーブル除く:3570表面処理ノングレア最大消費電力(W)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:611.10×188.29×454.31、スタンド除く:611.1×49.2×361.86コントラスト比1000:1(標準)表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 83kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)56Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル×1(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP 1.4)、DisplayPort 1.2ポート、VGAポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614537E2725HM
オープン
20,980
23,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする