曜日別特売

デジタル一眼カメラ α7 III ボディ

デジタル一眼カメラ α7 III ボディ - SONYデジタル一眼カメラ α7 III ボディ - SONYデジタル一眼カメラ α7 III ボディ - SONYデジタル一眼カメラ α7 III ボディ - SONYデジタル一眼カメラ α7 III ボディ - SONY

【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作

仕様●電気通信事業法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電波法:適合●光学ズーム機能:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●VCCI:対応有効画素数2420万画素記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614230ILCE-7M3
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする