曜日別特売

neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24)

neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量64GBスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961434513DGS00600インテル Core i7-13620H プロセッサー
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961444013DGS00900インテル Core i5-13420H プロセッサー
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする