曜日別特売

neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)

neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応電源(V)AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット本体質量(g)4600最大消費電力(W)260メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)使用CPUインテル Core i5-13420Hスピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)動作周波数(GHz)2.1チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合コア数8TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961455513DGS00B00
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする