簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。
簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます
豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用
IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ
全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます
RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。
送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)
寸法:W55×H97.5×D35.5mm
重量:約195g(ベルトクリップ含まず)
付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ
登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。