曜日別特売

デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準

デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 - アルインコ

簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。
簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます
豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用
IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ
全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます
RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。
送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)
寸法:W55×H97.5×D30.5mm
重量:約175g(ベルトクリップ含まず)
付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ
登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614598DJ-DP50EH
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする