曜日別特売

基本タイプ 漏電

基本タイプ 漏電 - 日東工業

プラグイン小型高性能電灯分電盤

用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)内容量1台
注意
※主幹 漏電ブレーカ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616689ESA10-30LC
151,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする