曜日別特売

間隔測定桿

間隔測定桿 - マイゾックス間隔測定桿 - マイゾックス

先端金具は取り換え式です
釣り竿方式で伸縮が便利

質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617511AP-12
61,400
57,980
63,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする