アイスマフラー

アイスマフラー - 勝星産業アイスマフラー - 勝星産業

保冷剤温度15度以下を2時間キープします。※環境温度30℃
保冷剤は冷凍庫で凍らせることで何度もお使いいただけます。
国産の保冷剤を使用しています。
やわらかなカバーはマジックテープでサイズ調整が可能です。
汗などで汚れた場合、手洗いで洗濯可能です。

用途熱中症・暑さ対策、屋外作業、アウトドアなど成分【ジェル】水・増粘剤・防腐剤(日本製)質量(g)106全長(cm)60材質(カバー)ポリエステル100%(中国製)内容量1個
注意
※冷却したジェルを直接肌につけると凍傷になる恐れがあるため、必ず専用カバーに入れて使用してください。
※ 冷たい場合はタオルなどで包んで下さい。
※カバーが引っかかって首を締める恐れがあります。充分にご注意ください。
※乱暴(落とす・踏みつける等)に扱わないで下さい。
※冷却専用のため温めて使用しないで下さい。
※安全な内容物を使用していますが、本品を食べないで下さい。
※ジェルが目に入った時、皮膚についた時は水でよく荒井、異常がある場合は医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19615526KC-001
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする