曜日別特売

ミニキャップビス〈ビニール袋入〉

ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイングミニキャップビス〈ビニール袋入〉 - ウイング

あえて専用ビスに!
ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。
吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。
ビス10本、キャップ10個のセット品。

材質頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番内容量1箱(10本)
全24種類を絞り込む
ねじ径×長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961461693414.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
1961462593454.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
196146419349うす茶4.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
196146509353アイボリー4.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
196146599357グレー4.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
1961466893614.5×28
380
270
297(税込)
翌々日出荷
1961467793424.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
1961468693464.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
196146959350うす茶4.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
196147119354アイボリー4.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
196147209358グレー4.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
1961472993624.5×38
400
280
308(税込)
翌々日出荷
1961473893434.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
1961474793474.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
196147569351うす茶4.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
196147659355アイボリー4.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
196147819359グレー4.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
1961479093634.5×45
430
300
330(税込)
翌々日出荷
1961479993444.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
1961480893484.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
196148179352うす茶4.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
196148269356アイボリー4.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
196148359360グレー4.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
1961485193644.5×60
500
350
385(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする