槌屋ヤック
2PD30W+USBチャージャー ディレクション
急速充電対応のUSB充電器
用途
急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)
ヒューズ付き(内蔵)です。
仕様
●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V
12/24共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19616016
TP230
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください