曜日別特売

PD30W+2USBチャージャー ディレクション

PD30W+2USBチャージャー ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USBチャージャー ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USBチャージャー ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USBチャージャー ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USBチャージャー ディレクション - 槌屋ヤック

急速充電対応のUSB充電器

用途
急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)
ヒューズ付き(内蔵)です。
仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616007TP229
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする